!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

LITTLE GIANT

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA close
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
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,072.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG783WX5
  • N° de modèle du manufacturier 511433
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Longueur de cordon20 pi
  • Facteur de marcheOui
  • Fréquence60 Hz
  • Matériau d'impulseurNylon
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • Hauteur hors tout14 po
  • Tension nominale115 V CA
  • Série10SC-CIA-RF
  • Solids Diameter - Maximum2 po
  • Sump Pit Diameter - Minimum18 po
  • Connexion électrique du contacteurSuperposition
  • Protection thermiqueOui
  • Diamètre du corps 8 5/8 po
  • Courant 11 A
  • Flow Rate @ 10 ft of Head 100 gal/min
  • HP 1/2 hp
  • Liquid Temperature - Maximum 140 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum 25 pi
  • Phases Simple
  • Rotation Speed - Maximum 3 450 tr/min
  • Shaft Seal Material Carbone/céramique/caoutchouc nitrile
  • Normes Homologué cCSAus
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur à flotteur mécanique superposé
  • Largeur au point le plus large 10 1/2 po