!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

LITTLE GIANT

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA close
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
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 115VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,143.16 / CHAQUE
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
  • N° article WWG61DW89
  • N° de modèle du manufacturier 509411
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Longueur de cordon20 pi
  • Discharge Diameter2 po
  • Standard d'évacuationNPT
  • Flow Rate @ 10 ft of Head80 gal/min
  • HP2/5 hp
  • Liquid Temperature - Maximum140 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum20 pi
  • Point de marche10 po
  • PhasesSimple
  • Rotation Speed - Maximum3 600 tr/min
  • Solids Diameter - Maximum2 po
  • Sump Pit Diameter - Minimum18 po
  • Connexion électrique du contacteurIncorporation
  • Protection thermiqueOui
  • Diamètre du corps 8 5/8 po
  • Courant 8 A
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Facteur de marche Oui
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau d'impulseur Élastomère thermoplastique
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Point d'arrêt 5 po
  • Hauteur hors tout 14 3/8 po
  • Tension nominale 115 V CA
  • Shaft Seal Material Carbone/céramique/caoutchouc nitrile
  • Normes cCSAus
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur vertical
  • Largeur au point le plus large 10 3/4 po