!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE 11 DOUILLES CHOC MET 1/4

JEU DE 11 DOUILLES CHOC MET 1/4

PROTO

JEU DE 11 DOUILLES CHOC MET 1/4 close
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
JEU DE 11 DOUILLES CHOC MET 1/4

JEU DE 11 DOUILLES CHOC MET 1/4

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $235.60 / ENSEMBLE
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
  • N° article PRT69212
  • N° de modèle du manufacturier J69212
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 303
  • Poids à l’expédition 1.36 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de 11 pièces
  • Taille de prise1/4 po
  • Forme de la douille6 pans
  • Comprend des douilles profondesOui
  • Taille de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
  • Non magnétiqueNon
  • NormesASME B107.33M
  • ComprendBarre à douilles de 9 po, (11) attaches à douilles
  • VerrouillageOui
  • Finition Oxyde noir
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Comprend des douilles standard Non
  • Type d'entraînement Prise carrée
  • Type de mesure Métrique
  • Nb de pièces 11
  • Fixable sur longe Non
  • Isolation Non
  • Anti-étincelle Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)