!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLE 12PT 21PCE PR3/8PO

ENS DOUILLE 12PT 21PCE PR3/8PO

PROTO

ENS DOUILLE 12PT 21PCE PR3/8PO close
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
ENS DOUILLE 12PT 21PCE PR3/8PO

ENS DOUILLE 12PT 21PCE PR3/8PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $302.07 / ENSEMBLE
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
  • N° article PRT52215
  • N° de modèle du manufacturier J52215
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 292
  • Poids à l’expédition 3.3 lb

Spécifications techniques

  • Articleensemble de douilles métriques profondes
  • FinitionEntièrement poli
  • Comprend des douilles articuléesNon
  • Comprend des douilles standardOui
  • Nb de pièces21
  • Plage de taille de douille6 mm - 26 mm
  • Douilles incluses6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm
  • Taille de prise 3/8 po
  • Comprend des douilles profondes Non
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Type de mesure Métrique
  • Forme de la douille 12 pans
  • Comprend (3) support à douilles (21) douilles
  • Normes ASME B107.5M, AS954E S3.8.1