!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SET DOUILLE 18PC 1/2DR DP MM 6PT

SET DOUILLE 18PC 1/2DR DP MM 6PT

PROTO

SET DOUILLE 18PC 1/2DR DP MM 6PT close
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
SET DOUILLE 18PC 1/2DR DP MM 6PT

SET DOUILLE 18PC 1/2DR DP MM 6PT

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $688.67 / ENSEMBLE
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
  • N° article PRT72149M
  • N° de modèle du manufacturier J72149M
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 306
  • Poids à l’expédition 11.82 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEns. de 18 pièces
  • Type d'entraînementPrise carrée
  • Comprend des douilles profondesOui
  • Nb de pièces18
  • ComprendAttache à douilles, rail porte-douilles
  • NormesASME B107.33M
  • Taille de prise 1/2 po
  • Finition Oxyde noir
  • Comprend des douilles standard Non
  • Forme de la douille 6 pans
  • Douilles incluses 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm