!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES PROF 12PT MET PR1/4PO

ENS DOUILLES PROF 12PT MET PR1/4PO

PROTO

ENS DOUILLES PROF 12PT MET PR1/4PO close
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
ENS DOUILLES PROF 12PT MET PR1/4PO

ENS DOUILLES PROF 12PT MET PR1/4PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $223.14 / SET
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
  • N° article PRT47203
  • N° de modèle du manufacturier J47203
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 291
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Deep sockets 5 mm - 14 mm (including 5.5 mm). On a socket rail.

Spécifications techniques

  • ItemSocket Set
  • Deep Socket Count/StyleNone
  • Drive TypeHand
  • Flex Socket Count/StyleNone
  • Includes Flex SocketsFlex Sockets Not Included
  • Includes Standard SocketsStandard Sockets Included
  • Number of Pieces11
  • Socket Shape12-Point
  • Socket Size Range5 mm to 14 mm
  • Tether StatusNot Tether Capable
  • Includes9 in Socket Rail, 1/4 in Drive Socket Clip,
  • Number of Standard Sockets11
  • StandardsASME B107.110-2012
  • Container Type Rail
  • Drive Size 1/4 in
  • Finish Chrome
  • Includes Deep Sockets Deep Sockets Not Included
  • Includes Socket Bits Socket Bits Not Included
  • Measurement Type Metric
  • Product Type Socket Set
  • Socket Size 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
  • Standard Socket Count/Style (11) 12-Point
  • Impact Rated Status Not Impact Rated
  • Includes Insulation Not Insulated
  • Sockets Included (11) Standard 12-Point
  • Standard Socket Style/Size Standard 12-Point: 5 mm, 5-1/2 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
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
Autres termes de recherche