!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU 15 DOUILLE PR 1/2 PROF PAROI

JEU 15 DOUILLE PR 1/2 PROF PAROI

PROTO

JEU 15 DOUILLE PR 1/2 PROF PAROI close
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
JEU 15 DOUILLE PR 1/2 PROF PAROI

JEU 15 DOUILLE PR 1/2 PROF PAROI

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $534.22 / CHAQUE
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
  • N° article PRT74217
  • N° de modèle du manufacturier J74217
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 304
  • Poids à l’expédition 7.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles à chocs
  • FinitionOxyde noir
  • Comprend des douilles standardNon
  • Nb de pièces15
  • ComprendBarre à douilles de 17 po, attache à douilles
  • Taille de prise 1/2 po
  • Comprend des douilles profondes Oui
  • Type de mesure Métrique
  • Forme de la douille 6 pans
  • Douilles incluses Paroi mince : 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm