!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU, 16 PC PILOT POINT

JEU, 16 PC PILOT POINT

DEWALT

JEU, 16 PC PILOT POINT close
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
JEU, 16 PC PILOT POINT

JEU, 16 PC PILOT POINT

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.53 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDW1956
  • N° de modèle du manufacturier DW1956
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/64 po, 13/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
  • Type de pointe du foretPointe pilote
  • Nb de goujures16
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • Comprend(2) ensemble de forets PILOT POINT 1/16 po, ensemble de forets PILOT POINT 1/2 po, ensemble de forets PILOT POINT 1/4 po, ensemble de forets PILOT POINT 1/8 po, ensemble de forets PILOT POINT 11/64 po, ensemble de forets PILOT POINT 13/64 po, ensemble de forets PILOT POINT 3/16 po, ensemble de forets PILOT POINT 3/32 po, ensemble de forets PILOT POINT ensemble de forets PILOT POINT 3/8 po, ensemble de forets PILOT POINT 5/16 po, ensemble de forets PILOT POINT 5/32 po, ensemble de forets PILOT POINT 5/64 po, ensemble de forets PILOT POINT 7/32 po, ensemble de forets PILOT POINT 7/64 po, ensemble de forets PILOT POINT 9/64 po
  • Construction de l'âmeConique
  • Code ISO - matière principaleO
  • Taille du foret le plus grand1/2 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Nombre de forets 16
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droitier
  • Classe de longueur du foret Court
  • Type d'étui pour le foret Boîte
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Acier, bois
  • Taille de foret 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/64 po, 13/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
  • Taille du foret le plus petit 1/16 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)