!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU 9 DOUILLES CHOC PRISE 1/4 12PT

JEU 9 DOUILLES CHOC PRISE 1/4 12PT

PROTO

JEU 9 DOUILLES CHOC PRISE 1/4 12PT close
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
JEU 9 DOUILLES CHOC PRISE 1/4 12PT

JEU 9 DOUILLES CHOC PRISE 1/4 12PT

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $665.01 / CHAQUE
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
  • N° article PRT62133M
  • N° de modèle du manufacturier J62133M
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 303
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEns. de 9 pièces
  • Type d'entraînementPrise carrée
  • Comprend des douilles profondesNon
  • Type de mesureMétrique
  • Forme de la douille12 pans
  • ComprendAttache à douilles, rail porte-douilles
  • Taille de prise 1/4 po
  • Finition Oxyde noir
  • Comprend des douilles standard Oui
  • Nb de pièces 9
  • Taille de douille 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
  • Douilles incluses 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm