!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE CISEAUX, POUR MARTEAU PNEUMATIQUE, TIGE 25/64 PO DIA, FINI S/ENDUIT, DROITIER

JEU DE CISEAUX, POUR MARTEAU PNEUMATIQUE, TIGE 25/64 PO DIA, FINI S/ENDUIT, DROITIER

CHICAGO PNEUMATIC

JEU DE CISEAUX, POUR MARTEAU PNEUMATIQUE, TIGE 25/64 PO DIA, FINI S/ENDUIT, DROITIER close
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
JEU DE CISEAUX, POUR MARTEAU PNEUMATIQUE, TIGE 25/64 PO DIA, FINI S/ENDUIT, DROITIER

JEU DE CISEAUX, POUR MARTEAU PNEUMATIQUE, TIGE 25/64 PO DIA, FINI S/ENDUIT, DROITIER

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.75 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCA155807
  • N° de modèle du manufacturier CA155807
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.06 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de trépans tranchants est en acier rapide avec un fini brillant/non revêtu et comprend une tige droite. Il est destiné à être utilisé avec des marteaux pneumatiques pour le béton et la maçonnerie ainsi que pour le ciselage, le nettoyage, le détartrage, le raclage et le coupage. Il a également une direction de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de ciseaux
  • Type de queue - usinageDroite
  • Forme de collier du ciseauRond
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Direction de coupeDroitier
  • Application - matière principaleBéton, maçonnerie
  • Type de pointe du foretCiseau plat
  • Type de ciseau Ciseau plat
  • Diamètre de la tige 25/64 po
  • Pour type d'outil Marteau pneumatique
  • Anti-étincelle Non
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Application de découpage Ciselage, nettoyage, détartrage, raclage, coupage
  • Type de produit Ensemble de ciseaux
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)