!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU, 29 PC, EMBOUTS DE PERCEUSE

JEU, 29 PC, EMBOUTS DE PERCEUSE

DEWALT

JEU, 29 PC, EMBOUTS DE PERCEUSE close
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
JEU, 29 PC, EMBOUTS DE PERCEUSE

JEU, 29 PC, EMBOUTS DE PERCEUSE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $214.10 / ENSEMBLE
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
  • N° article BLDDW1969
  • N° de modèle du manufacturier DW1969
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 11/64 po, 13/32 po, 13/64 po, 15/32 po, 15/64 po, 17/64 po, 19/64 po, 21/64 po, 23/64 po, 25/64 po, 27/64 po, 29/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 31/64 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/16 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/32 po, 9/64 po
  • Type de pointe du foretPointe pilote
  • Nb de goujures29
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • Comprendensemble de forets PILOT POINT 1/16 po, ensemble de forets PILOT POINT 1/2 po, ensemble de forets PILOT POINT 1/4 po, ensemble de forets PILOT POINT 1/8 po, ensemble de forets PILOT POINT 11/32 po, ensemble de forets PILOT POINT 11/64 po, ensemble de forets PILOT POINT 13/32 po, ensemble de forets PILOT POINT 13/64 po, ensemble de forets PILOT POINT 15/32 po, ensemble de forets PILOT POINT 15/64 po, ensemble de forets PILOT POINT 17/64 po, ensemble de forets PILOT POINT 19/64 po, ensemble de forets PILOT POINT 21/64 po, ensemble de forets PILOT POINT 23/64 po, ensemble de forets PILOT POINT 25/64 po, ensemble de forets PILOT POINT 27/64 po, ensemble de forets PILOT POINT 29/64 po, ensemble de forets PILOT POINT 3/16 po, ensemble de forets PILOT POINT 3/32 po, ensemble de forets PILOT POINT 3/8 po, ensemble de forets PILOT POINT 31/64 po, ensemble de forets PILOT POINT 5/16 po, ensemble de forets PILOT POINT 5/32 po ensemble de forets PILOT POINT, 5/64 po, ensemble de forets PILOT POINT 7/16 po, ensemble de forets PILOT POINT 7/32 po, ensemble de forets PILOT POINT 7/64 po, ensemble de forets PILOT POINT 9/32 po, ensemble de forets PILOT POINT 9/64 po
  • Construction de l'âmeConique
  • Taille du foret le plus grand1/2 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Nombre de forets 29
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droitier
  • Classe de longueur du foret Court
  • Type d'étui pour le foret Boîte
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Taille de foret 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 11/64 po, 13/32 po, 13/64 po, 15/32 po, 15/64 po, 17/64 po, 19/64 po, 21/64 po, 23/64 po, 25/64 po, 27/64 po, 29/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 31/64 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/16 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/32 po, 9/64 po
  • Taille du foret le plus petit 1/16 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)