!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRANSMETTEUR PRESSION, DROITIER, 10-15PO PROFONDEUR, QUINCAILLERIE EN ALLIAGE CUIVRE

TRANSMETTEUR PRESSION, DROITIER, 10-15PO PROFONDEUR, QUINCAILLERIE EN ALLIAGE CUIVRE

STEWART WARNER

TRANSMETTEUR PRESSION, DROITIER, 10-15PO PROFONDEUR, QUINCAILLERIE EN ALLIAGE CUIVRE close
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
TRANSMETTEUR PRESSION, DROITIER, 10-15PO PROFONDEUR, QUINCAILLERIE EN ALLIAGE CUIVRE

TRANSMETTEUR PRESSION, DROITIER, 10-15PO PROFONDEUR, QUINCAILLERIE EN ALLIAGE CUIVRE

STEWART WARNER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $149.87 / CHAQUE
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
  • N° article STW391A-F
  • N° de modèle du manufacturier 391A-F
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce transmetteur de pression est doté d'un racleur en bronze phosphoreux avec un contact en maillechort qui lui confère une durée de vie prolongée. Doté d'une finition en bichromate de zinc et d'un matériel en alliage de cuivre. Ce transmetteur de pression est disponible dans une taille de 10 à 15 po de profondeur et est gaucher. Le support allongé du bras du flotteur est imperméable au jeu latéral dû à la présence de carburant dans le réservoir, et le flotteur solide Lifecell ne c

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.