!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CBLE CHAUFF AUTOREGUL,6PI,120V

CBLE CHAUFF AUTOREGUL,6PI,120V

APPROVED VENDOR

CBLE CHAUFF AUTOREGUL,6PI,120V close
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
CBLE CHAUFF AUTOREGUL,6PI,120V

CBLE CHAUFF AUTOREGUL,6PI,120V

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.47 / CHAQUE
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
  • N° article GGE13R101
  • N° de modèle du manufacturier 13R101
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1953
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCâble chauffant à réglementation automatique
  • Longueur de câble6 pi
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • Tension (V)120 V
  • Puissance (W) par câble à 40F36 W
  • Ampères par pied à 40F0.04 A
  • Matériau de câbleCuivre
  • Longueur de circuit max.200 pi
  • Temp. de service min.-40 Degrees F
  • Largeur hors tout1/2 po
  • À utiliser avecTuyaux courts, systèmes de tuyaux d'eau, tuyaux en métal ou en plastique de 2-1/2 po de diamètre ou moins
  • NormesUL515, UL1588, IEEE515.1, CAN/CSA-C22.2 n Degrees 130-03
  • Type de câble Réglementation automatique
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur/extérieur
  • Puissance (W) par pied à 40F 6 W
  • Comprend Câble chauffant et câble d'alimentation avec fiche
  • Ampères par câble à 40F 0.3 A
  • Matériel d'enveloppe de câble Élastomère thermoplastique
  • Fréquence 60 Hz
  • Température de service max. 150 Degrees F
  • Nb de conducteurs 3
  • Phases 1
  • Couleur Noir
  • Puissance en watt 5 W/pi à 50 Degrees F