!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE CHAUFFAGE AUTO REGULE, 250 PI

CABLE CHAUFFAGE AUTO REGULE, 250 PI

APPROVED VENDOR

CABLE CHAUFFAGE AUTO REGULE, 250 PI close
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
CABLE CHAUFFAGE AUTO REGULE, 250 PI

CABLE CHAUFFAGE AUTO REGULE, 250 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,128.10 / CHAQUE
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
  • N° article GGE13R083
  • N° de modèle du manufacturier 13R083
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1952
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCâble chauffant à réglementation automatique
  • Longueur de câble250 pi
  • Configuration de fiche NEMACâblé
  • Tension (V)240
  • Puissance (W) par câble à 40F1,500 W
  • Ampères par pied à 40F0.025 A
  • Matériau de câbleCuivre
  • Longueur de circuit max.350 pi
  • Temp. de service min.-40 Degrees F
  • Largeur hors tout7/16 po
  • À utiliser avecTuyaux en métal ou en plastique léger de 8 po de diamètre ou moins
  • NormesUL515, UL1588, IEEE515.1, CAN/CSA-C22.2 n Degrees 130-03
  • Type de câble Réglementation automatique
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur seulement
  • Puissance (W) par pied à 40F 6 W
  • Comprend Câble seulement
  • Ampères par câble à 40F 5.2 A
  • Matériel d'enveloppe de câble Élastomère thermoplastique
  • Fréquence 60 Hz
  • Température de service max. 150 Degrees F
  • Nb de conducteurs 3
  • Phases 1
  • Couleur Argent
  • Puissance en watt 5 W/pi à 50 Degrees F