!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CBLE CHAUFF AUTOREGUL,100PI,240V

CBLE CHAUFF AUTOREGUL,100PI,240V

APPROVED VENDOR

CBLE CHAUFF AUTOREGUL,100PI,240V close
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
CBLE CHAUFF AUTOREGUL,100PI,240V

CBLE CHAUFF AUTOREGUL,100PI,240V

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $902.08 / CHAQUE
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
  • N° article GGE13R078
  • N° de modèle du manufacturier 13R078
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1952
  • Poids à l’expédition 9.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCâble chauffant à réglementation automatique
  • Longueur de câble100 pi
  • Configuration de fiche NEMACâblé
  • Tension (V)240
  • Puissance (W) par câble à 40F600 W
  • Ampères par pied à 40F0.025 A
  • Matériau de câbleCuivre
  • Longueur de circuit max.350 pi
  • Temp. de service min.-40 Degrees F
  • Largeur hors tout1/2 po
  • À utiliser avecTuyaux en métal ou en plastique léger de 8 po de diamètre ou moins, plafonds, gouttières
  • NormesUL515, UL1588, IEEE515.1, CAN/CSA-C22.2 n Degrees 130-03
  • Type de câble Réglementation automatique
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur/extérieur
  • Puissance (W) par pied à 40F 6 W
  • Comprend (1) trousse d'épissure/té 13R090, (1) rouleau de ruban/étiquettes 13R091, (1) rouleau de câble, (2) trousses de raccordement électrique 13R088
  • Ampères par câble à 40F 2.1 A
  • Matériel d'enveloppe de câble Élastomère thermoplastique
  • Fréquence 60 Hz
  • Température de service max. 150 Degrees F
  • Nb de conducteurs 3
  • Phases 1
  • Couleur Noir
  • Puissance en watt 5 W/pi à 50 Degrees F