!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE TRACAGE AUTO-REG 350 PI. L

CABLE TRACAGE AUTO-REG 350 PI. L

RAYCHEM

CABLE TRACAGE AUTO-REG 350 PI. L close
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
CABLE TRACAGE AUTO-REG 350 PI. L

CABLE TRACAGE AUTO-REG 350 PI. L

RAYCHEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,915.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4E517
  • N° de modèle du manufacturier 368125-000
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1951
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCâble chauffant à réglementation automatique
  • Longueur de câble250 pi
  • Configuration de fiche NEMACâblé
  • Tension (V)240
  • Puissance (W) par câble à 40F6 W
  • Ampères par pied à 40F0.03 A
  • Matériau de câbleCarbone conducteur
  • Longueur de circuit max.400 pi
  • Temp. de service min.-40 Degrees F
  • Largeur hors tout7/16 po
  • À utiliser avecTuyaux en métal ou en plastique léger de 8 po de diamètre ou moins, plafonds, gouttières
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • Type de câble Réglementation automatique
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur/extérieur
  • Puissance (W) par pied à 40F 6 W
  • Comprend Câble seulement
  • Ampères par câble à 40F 0.03 A
  • Matériel d'enveloppe de câble Polymère caoutchouté
  • Fréquence 50 Hz
  • Température de service max. 150 Degrees F
  • Nb de conducteurs 2
  • Phases 1
  • Couleur Noir
  • Puissance en watt 6 W