!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE AUTO-AMORCANTE, 5 HP, FONTE

POMPE AUTO-AMORCANTE, 5 HP, FONTE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE AUTO-AMORCANTE, 5 HP, FONTE close
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
POMPE AUTO-AMORCANTE, 5 HP, FONTE

POMPE AUTO-AMORCANTE, 5 HP, FONTE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,986.92 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG49UU58
  • N° de modèle du manufacturier 50SPH90
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 155.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Compatible avec le type de supportEau
  • D.I. de la sortie du tube de décharge138,6 pi
  • HP5 HP
  • Type d'admissionNPT
  • AmorçageAuto-amorçage
  • Débit maximum182 gal/min
  • Conception d'impulseurFermé
  • Type de moteurTEFC
  • Application de pompageAssèchement, irrigation des pelouses, transfert de liquide, arrosage du bétail, irrigation des sols
  • Type de jointMécanique
  • NormesANSI 61, Certifié NSF
  • Taille du tuyau d'admission compatible2-1/2 po
  • CaractéristiquesRetrait vers l'arrière pour réduire le temps de maintenance, manchon remplaçable protégeant l'arbre du moteur
  • Débit minimum55 gal/min
  • Débit à 5 pi de hauteur (maximum)182 gal/min
  • Hauteur hors tout13,2 po
  • Largeur hors tout11,4 po
  • SérieSP
  • Pression d'arrêt (maximum)60 lb/po2
  • Taille du tuyau de décharge compatible 2 po
  • Type de décharge NPT
  • Débit à 10 pi de hauteur (maximum) 176 gal/min
  • Matériau d'impulseur Bronze silicium
  • Tension de la plaque signalétique 208-230/460 V CA
  • Matériau du boîtier de la pompe Fonte
  • Fréquence 60 Hz
  • Boîtier de moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Phases Trois
  • Matériau de joint Acier inoxydable 316, élastomère Buna, carbone, céramique
  • Diamètre du solide (maximum) 0,13 po
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute 104 à 138 pi
  • Facteur de marche Continu
  • Pieds de tête (minimum) 46,2 pi
  • Débit à 20 pi de hauteur (maximum) 134 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Non
  • Longueur hors tout 23 po
  • Vitesse de rotation maximale 3 500 tr/min
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable
  • Matériau mouillé Acier inoxydable 316, bronze, buna-n, carbone, céramique
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .