Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à bois en acier rapide possède une tige de 7/16 po de diamètre. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il a une tige hexagonale, une direction de coupe à droite et une pointe de foret à filetage en cône plein.
Spécifications techniques
ArticleForet pour le bois
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Équivalent décimal1 po
Système de mesurePouce (fraction)
Vis d'alimentation détachableOui
Type de queue - usinageHexagonale
Taille de tige hexagonale7/16 po
Pour type d'outilPerceuses rotatives
Groupe de foretsEnsemble
Taille de l'entrée du tuyau1 po
Matériau - usinageAcier rapide
Taille de foret1 po
Taille de l'entrée des tuyaux/conduits rigides1 po
Profondeur de forage maximale6 po
Longueur hors tout6 po
Diamètre de la tige7/16 po
Direction de coupeDroitier
Application - matière principaleBois
Type de pointe du foretBout conique fileté
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca