!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TREMIE AUTOBASCULANTE,SERVICE MOYEN,GRIS

TREMIE AUTOBASCULANTE,SERVICE MOYEN,GRIS

APPROVED VENDOR

TREMIE AUTOBASCULANTE,SERVICE MOYEN,GRIS close
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
TREMIE AUTOBASCULANTE,SERVICE MOYEN,GRIS

TREMIE AUTOBASCULANTE,SERVICE MOYEN,GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,692.46 / CHAQUE
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
  • N° article OLY20077GRAY
  • N° de modèle du manufacturier 20077 GRAY
  • N° de classification normalisée des produits et services 23152904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 762.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBenne basculante
  • Type de produitBenne auto-basculante
  • Capacité de charge - maximale6 000 lb
  • Matériau de trémieAcier
  • Capacity - Cubic Yard2 vg³
  • Longueur hors tout64 po
  • Calibre de cadre de châssisCal. 7
  • CouleurGris
  • Angle de basculement38 Degrees
  • Hauteur d'ouverture de fourche3 po
  • Profondeur d'ouverture de fourche54 po
  • Included Casters Sans roulettes
  • Hopper Profile Standard
  • Mobility Type Poches à fourche
  • Capacity - Cubic Foot 54 pi³
  • Hauteur hors tout 46 po
  • Largeur hors tout 57 3/4 po
  • Hopper Release Type Levier
  • Finition Émail
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Largeur d'ouverture de fourche 28-1/2 po