!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TREMIE AUTOBASCULANTE,6000 LB,ORANGE

TREMIE AUTOBASCULANTE,6000 LB,ORANGE

APPROVED VENDOR

TREMIE AUTOBASCULANTE,6000 LB,ORANGE close
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
TREMIE AUTOBASCULANTE,6000 LB,ORANGE

TREMIE AUTOBASCULANTE,6000 LB,ORANGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,552.38 / CHAQUE
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
  • N° article OLY15077ORANGE
  • N° de modèle du manufacturier 15077 ORANGE
  • N° de classification normalisée des produits et services 23152904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 700.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBenne basculante
  • Type de produitBenne auto-basculante
  • Capacité de charge - maximale6 000 lb
  • Matériau de trémieAcier
  • Capacity - Cubic Yard1 1/2 vg³
  • Longueur hors tout63 1/2 po
  • Calibre de cadre de châssisCal. 7
  • CouleurOrange
  • Angle de basculement31 Degrees
  • Hauteur d'ouverture de fourche3 po
  • Profondeur d'ouverture de fourche54 po
  • Included Casters Sans roulettes
  • Hopper Profile Standard
  • Mobility Type Poches à fourche
  • Capacity - Cubic Foot 40 1/2 pi³
  • Hauteur hors tout 39 3/4 po
  • Largeur hors tout 57 3/4 po
  • Hopper Release Type Levier
  • Finition Émail
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Largeur d'ouverture de fourche 28-1/2 po