!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASSORTIMENT VIS AUTOPERCEUSE,ACIER,GALVANISÉ,RONDELLE HEXAGONALE/CYLINDRIQUE,HEXAGONAL EXTERNE/CRUCIFORME

ASSORTIMENT VIS AUTOPERCEUSE,ACIER,GALVANISÉ,RONDELLE HEXAGONALE/CYLINDRIQUE,HEXAGONAL EXTERNE/CRUCIFORME

APPROVED VENDOR

ASSORTIMENT VIS AUTOPERCEUSE,ACIER,GALVANISÉ,RONDELLE HEXAGONALE/CYLINDRIQUE,HEXAGONAL EXTERNE/CRUCIFORME close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ASSORTIMENT VIS AUTOPERCEUSE,ACIER,GALVANISÉ,RONDELLE HEXAGONALE/CYLINDRIQUE,HEXAGONAL EXTERNE/CRUCIFORME

ASSORTIMENT VIS AUTOPERCEUSE,ACIER,GALVANISÉ,RONDELLE HEXAGONALE/CYLINDRIQUE,HEXAGONAL EXTERNE/CRUCIFORME

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.04 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2NRZ7
  • N° de modèle du manufacturier WWG-DISP-SCREW253
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.44 lb

Informations sur le produit

Assortiment de vis autoforeuses en acier galvanisé. Comprend : Mèche visseuse 1 no 2 cruciforme, mèche hexagonale ¼po, mèche hexagonale 5/16po, vis à tête et rondelle hexagonale 60 no8-18x½po, 45 no10-16x¾po, 35 no8-18x¾po, 25 no10-16x½po, 20 no8-18x1po, 15 no12-14x¾po et plus.

Spécifications techniques

  • ArticleAssortiment de vis autoperforantes
  • Type de têteRondelle hexagonale
  • Nb de tailles11
  • MatériauAcier
  • Style de têteHexagonal
  • ComprendEmbouts d'entraînement (1) chacun : Phillips No. 2, entraînement hexagonal 1/4 po, entraînement hexagonal 5/16 po, vis à tête de rondelle hexagonale (60) chacune : No. 8-18x1/2 po, (45) chacun : No. 10-16 x 3/4 po, (35) chacun : No. 8-18x3/4 po, (25) chacun : No. 10-16 x 1/2 po, (20) chacun : No. 8-18x1 po, (15) chacun : Vis à tête cylindrique Phillips no 12-14x3/4 po (25) Chacun : Pak à suspension en plastique No. 6-20x3/8 po, No. 8-18x1/2 po
  • Comprend les vis à tête hexagonaleOui
  • Comprend des rondelles de blocageNon
  • TypeAssortiment d'attaches
  • Finition Galvanisé
  • Prise Hexagonal externe
  • Nb de pièces 253
  • Système de mesure Pouce
  • Vis à tête hexagonale incluses (15) no 12-14 x 3/4 po, (20) no 8-18 x 1 po, (25) no 10-16 x 1/2 po, (35) no 8-18 x 3/4 po, (45) no 10-16 x 3/4 po, (60) no 8-18 x 1/2 po
  • Comprend des rondelles plates Non
  • Comprend des écrous hexagonaux Non
  • Taille de vis No. 6, #8, #10, #12
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande