Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces vis autoperceuses AC CARB avec revêtement Climaseal sont conçues pour les applications acier-acier à usage intensif sans besoin de pré-percer. Elles ont une taille de filetage 1/4 po -28 et une long. de 8 po. Ces vis sont dotées d'une tête de rondelle hex de 3/8 po et d'une pointe de perçage Teks 5. Elles ont une plage de capacité de perçage et de taraudage de 0,125 à 0,500 po et une fixation max. du matériau de 7,15 po. Il y a 250 vis autoperceuses par boîte.
Spécifications techniques
ArticleVis autoperforante
MatériauAcier au carbone
Taille de vis1/4 po
Épaisseur de perçage maximale0,500 po
ApplicationApplications de pinces et de feuilles modernisées
Longueur hors tout8 po
TypeVis autoperforante
FinitionClimaseal
PriseHexagonal
Taille de pointe de foret5
Système de mesurePouce
Couleur de têteGris
Taille de filetage1/4 PO-28
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca