Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces vis autoperceuses AC CARB avec un revêtement Climaseal plus sont conçues pour les applications de toiture et de mur en métal. Elles ont une taille de filetage 12-14, une long. de 2 po et une rondelle collée d'un dia. de 9/16 po. Ces vis sont dotées d'une tête de rondelle hex de 5/16 po et d'une pointe de perçage Teks 3. Ils ont une plage de capacité de perçage et de taraudage de 0,036 à 0,210 po et une fixation max. du matériau de 1,33 po. Il y a 1500 vis autoperceuses par boîte.
Spécifications techniques
ArticleVis autoperforante
MatériauAcier au carbone
Taille de visNo. 12
Épaisseur de perçage maximale0,210 po
Système de mesurePouce
Couleur de têteGris
Taille de filetageNo. 12-14
FinitionClimaseal
PriseHexagonal
Taille de pointe de foret3
Diamètre extérieur de la rondelle0,5625 po
ApplicationAttache de brique pour structure en acier, panneau de mansarde pour structure en acier, panneau de toit à Purlin, couture de toit
Longueur hors tout2 po
TypeVis autoperforante
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca