Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces vis autoperceuses AC CARB à fini de revêtement Climaseal sont conçues pour les applications de fixation acier sur acier à usage moyen sans besoin de pré-percer. Ils ont une taille de filetage de 1/4 po -14 et une long. 1po. Ces vis sont dotées d'une tête de rondelle hex de 3/8 po et d'une pointe de perçage Teks 3. Elles ont une plage de capacité de perçage et de taraudage de 0,036 à 0,210 po et une fixation max. du matériau de 0,520 po. Il y a 2 500 vis autoperceuses par boîte.
Spécifications techniques
ArticleVis autoperforante
MatériauAcier au carbone
PriseHexagonal
Taille de pointe de foret3
Système de mesurePouce
Couleur de têteGris
Taille de filetage1/4 po-14
FinitionClimaseal
Type de têteRondelle hexagonale
Taille de vis1/4 po
Épaisseur de perçage maximale0,210 po
ApplicationAccessoires pour structure en acier, pinces pour structure en acier, travail de conduit pour structure en acier
Longueur hors tout1 po
TypeVis autoperforante
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca