!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS AUTOPERCEUSES,3/8 PO HWH,TEKS 3,1/4 PO-14 X 1 PO,AC/ZC GALV À L'ÉLECTROLYSE,PQ 100

VIS AUTOPERCEUSES,3/8 PO HWH,TEKS 3,1/4 PO-14 X 1 PO,AC/ZC GALV À L'ÉLECTROLYSE,PQ 100

ITW BUILDEX

VIS AUTOPERCEUSES,3/8 PO HWH,TEKS 3,1/4 PO-14 X 1 PO,AC/ZC GALV À L'ÉLECTROLYSE,PQ 100 close
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
VIS AUTOPERCEUSES,3/8 PO HWH,TEKS 3,1/4 PO-14 X 1 PO,AC/ZC GALV À L'ÉLECTROLYSE,PQ 100

VIS AUTOPERCEUSES,3/8 PO HWH,TEKS 3,1/4 PO-14 X 1 PO,AC/ZC GALV À L'ÉLECTROLYSE,PQ 100

ITW BUILDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 250,55 $ par 1000
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
  • N° article BLX114901A
  • N° de modèle du manufacturier 114901A
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ces vis autoperceuses AC CARB à fini électrozinguée sont conçues pour les applications de fixation acier sur acier à usage moyen sans besoin de pré-percer. Ils ont une taille de filetage de 1/4 po -14 et une long. 1po. Ces vis sont dotées d'une tête de rondelle hex de 3/8 po et d'une pointe de perçage Teks 3. Ils ont une plage de capacité de perçage et de taraudage de 0,036 à 0,210 po et une fixation max. du matériau de 0,400 po. Il y a 100 vis autoperceuses par paquet.

Spécifications techniques

  • ArticleVis autoperforante
  • MatériauAcier au carbone
  • Taille de vis1/4 po
  • Épaisseur de perçage maximale0,210 po
  • ApplicationAccessoires pour structure en acier, pinces pour structure en acier, travail de conduit pour structure en acier
  • Longueur hors tout1 po
  • TypeVis autoperforante
  • Finition Électro-zinc
  • Prise Hexagonal
  • Taille de pointe de foret 3
  • Système de mesure Pouce
  • Couleur de tête Gris
  • Taille de filetage 1/4 po-14
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)