Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces vis autoperceuses AC CARB à fini de revêtement Climaseal sont conçues pour les applications de fixation acier sur acier à usage moyen sans besoin de pré-percer. Elles ont une taille de filetage 12-14 et une long. de 1 1/4 po. Ces vis sont dotées d'une tête de rondelle hex de 5/16 po et d'une pointe de perçage Teks 5. Elles ont une plage de capacité de perçage et de taraudage de 0,125 à 0,500 po et une fixation max. du matériau de 0,375 po. Il y a 100 vis autoperceuses par paquet.
Spécifications techniques
ArticleVis autoperforante
MatériauAcier au carbone
Taille de visNo. 12
Épaisseur de perçage maximale0,500 po
ApplicationPlateforme métallique, pinces, panneaux linéaires ou accessoires pour acier structurel ou poutrelles
Longueur hors tout1-1/4 po
TypeVis autoperforante
FinitionClimaseal
PriseHexagonal
Taille de pointe de foret5
Système de mesurePouce
Couleur de têteGris
Taille de filetageNo. 12-24
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca