!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS AUTOPERCEUSES,RNDL ADHÉRENTE,5/16 PO HWH,TEKS 2,12-14 X 1 1/2 PO,AC AU CARB,BT 2 000

VIS AUTOPERCEUSES,RNDL ADHÉRENTE,5/16 PO HWH,TEKS 2,12-14 X 1 1/2 PO,AC AU CARB,BT 2 000

ITW BUILDEX

VIS AUTOPERCEUSES,RNDL ADHÉRENTE,5/16 PO HWH,TEKS 2,12-14 X 1 1/2 PO,AC AU CARB,BT 2 000 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS AUTOPERCEUSES,RNDL ADHÉRENTE,5/16 PO HWH,TEKS 2,12-14 X 1 1/2 PO,AC AU CARB,BT 2 000

VIS AUTOPERCEUSES,RNDL ADHÉRENTE,5/16 PO HWH,TEKS 2,12-14 X 1 1/2 PO,AC AU CARB,BT 2 000

ITW BUILDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 326,32 $ par 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLX1590W
  • N° de modèle du manufacturier 1590W
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ces vis autoperceuses AC CARB avec un revêtement Climaseal plus sont conçues pour les applications de toiture et de mur en métal. Elles ont une taille de filetage 12-14, une long. de 1 1/2 po et une rondelle collée d'un dia. de 9/16 po. Ces vis sont dotées d'une tête de rondelle hex de 5/16 po et d'une pointe de perçage Teks 2. Elles ont une plage de capacité de perçage et de taraudage de 0,036 à 0,210 po et une fixation max. du matériau de 0,680 po. Il y a 2 000 vis autoperceuses par

Spécifications techniques

  • ArticleVis autoperforante
  • MatériauAcier au carbone
  • Taille de visNo. 12
  • Épaisseur de perçage maximale0,210 po
  • Système de mesurePouce
  • Couleur de têteGris
  • Taille de filetageNo. 12-14
  • Finition Climaseal
  • Prise Hexagonal
  • Taille de pointe de foret 2
  • Diamètre extérieur de la rondelle 0,5625 po
  • Application Attache de brique pour structure en acier, panneau de mansarde pour structure en acier, panneau de toit à Purlin, couture de toit
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Type Vis autoperforante
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande