!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROULEUR DE CBL AUTO-DISTRIBUTEUR,COMMERCIAL,120 V/5 W PAR PI,750 PI DE LONG

ENROULEUR DE CBL AUTO-DISTRIBUTEUR,COMMERCIAL,120 V/5 W PAR PI,750 PI DE LONG

EASYHEAT

ENROULEUR DE CBL AUTO-DISTRIBUTEUR,COMMERCIAL,120 V/5 W PAR PI,750 PI DE LONG close
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
ENROULEUR DE CBL AUTO-DISTRIBUTEUR,COMMERCIAL,120 V/5 W PAR PI,750 PI DE LONG

ENROULEUR DE CBL AUTO-DISTRIBUTEUR,COMMERCIAL,120 V/5 W PAR PI,750 PI DE LONG

EASYHEAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,492.55 / CHAQUE
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
  • N° article SNLSR51J750
  • N° de modèle du manufacturier SR51J750
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1952
  • Poids à l’expédition 72.0 lb

Informations sur le produit

Cet enrouleur de câble commercial à autorégulation mesure 750 pieds de longueur et sert au dégivrage du toit ou au traçage des tuyaux. Utilisez sa trace SR pour empêcher les tuyaux de geler, pour maintenir les liquides dans un tuyau à une température constante ou pour maintenir la viscosité dans des conditions d'écoulement. La trace peut également être utilisée pour le dégivrage des toits et des gouttières. C'est 120 volts et cinq watts par câble à 40ºF.

Spécifications techniques

  • ArticleBobine d'auto-distribution
  • Puissance (W) par pied à 40F5 W
  • NormesHomologué UL selon les normes de sécurité américaines et canadiennes et certifié CSA
  • Longueur de câble 750 pi
  • Tension (V) 120 V CA