Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de scellement transparent pour boîte haute performance mesure 914 mètres x 72 millimètres avec une épaisseur de 2.5 mil. Ce ruban facile à dérouler offre une résistance aux déchirures et aux fissures et adhère à une variété de surfaces. Ce ruban en polypropylène a un adhésif en caoutchouc synthétique et est utilisé pour le raccordement, la récupération et d'autres applications d'emballage exigeantes.
Spécifications techniques
ArticleRuban d'étanchéité
Adhésif du rubanCaoutchouc
Résistance à la traction (rubans)30 lb/po
Longueur du ruban (unités impériales)999,56 vg
Longueur du ruban (unités métriques)914 m
Configuration de paquetSac distributeur
Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
Type de produitRuban d'étanchéité
Couleur du rubanTransparent
Classification de la résistance du rubanRobuste
Épaisseur de ruban2,5 mil
Largeur du ruban (unités impériales)2,83 po
Largueur du ruban (unités métriques)72 mm
NormesCID A-A-1684B
Diamètre du noyau (rubans)3 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca