!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE SCELLEMENT DE BOITE,RÉSISTANT AUX FENDURES,TRANSPARENT,914MX 72MM,POLYPROPYLÈNE

RUBAN DE SCELLEMENT DE BOITE,RÉSISTANT AUX FENDURES,TRANSPARENT,914MX 72MM,POLYPROPYLÈNE

3M

RUBAN DE SCELLEMENT DE BOITE,RÉSISTANT AUX FENDURES,TRANSPARENT,914MX 72MM,POLYPROPYLÈNE close
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
RUBAN DE SCELLEMENT DE BOITE,RÉSISTANT AUX FENDURES,TRANSPARENT,914MX 72MM,POLYPROPYLÈNE

RUBAN DE SCELLEMENT DE BOITE,RÉSISTANT AUX FENDURES,TRANSPARENT,914MX 72MM,POLYPROPYLÈNE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $219.40 / CAISSE de 4
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
  • N° article MMM371-72X914CLR
  • N° de modèle du manufacturier 371-72X914CLR
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.77 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif transparent de fermeture de boîtes mesure 914 mètres x 72 mm. Ce ruban facile à dérouler offre une résistance aux déchirures et aux fissures et adhère à une variété de surfaces. Ce ruban en polypropylène a un adhésif en caoutchouc synthétique et résiste aux abrasions, à l'humidité, aux produits chimiques et aux éraflures.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité
  • Adhésif du rubanCaoutchouc
  • Épaisseur de ruban1,8 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales)2,83 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)72 mm
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Type de produitRuban d'étanchéité
  • Couleur du ruban Transparent
  • Résistance à la traction (rubans) 22 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales) 999,56 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 914 m
  • Matériau d'endos (rubans) Polypropylène
  • Allongement (rubans) 1,6 %
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)