!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'EMBALLAGE,HT PERF,BLEU,50 M LONG X 48 MM DE LARGEUR

RUBAN D'EMBALLAGE,HT PERF,BLEU,50 M LONG X 48 MM DE LARGEUR

3M

RUBAN D'EMBALLAGE,HT PERF,BLEU,50 M LONG X 48 MM DE LARGEUR close
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
RUBAN D'EMBALLAGE,HT PERF,BLEU,50 M LONG X 48 MM DE LARGEUR

RUBAN D'EMBALLAGE,HT PERF,BLEU,50 M LONG X 48 MM DE LARGEUR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,73 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 638,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM373-48X50BLU
  • N° de modèle du manufacturier 373-48X50BLU
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Mesurant 100 mètres x 48 millimètres, ce ruban industriel Highland blanc est résistant aux déchirures, aux fissures et à l'humidité. Il adhère instantanément à une variété de surfaces et est doté d'un adhésif en résine de caoutchouc thermofusible sensible à la pression.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité
  • Longueur du ruban (unités métriques)50 m
  • Type de produitRuban adhésif
  • Couleur du ruban Bleu
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm