!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'ETANCHEITE,4,6 M G,CAOUTCHOUC,NR

RUBAN D'ETANCHEITE,4,6 M G,CAOUTCHOUC,NR

3M

RUBAN D'ETANCHEITE,4,6 M G,CAOUTCHOUC,NR close
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
RUBAN D'ETANCHEITE,4,6 M G,CAOUTCHOUC,NR

RUBAN D'ETANCHEITE,4,6 M G,CAOUTCHOUC,NR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.40 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15C971
  • N° de modèle du manufacturier 2-5-481
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité
  • Longueur du ruban (unités impériales)5 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)4,6 m
  • Marque de ruban adhésif3M
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Série481
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Adhérence sur l'acier25 oz/po
  • Conforme aux spécificationsASTM
  • Construction de l'endos du rubanPellicule
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'humidité, résistant aux taches, résistant aux UV
  • Marque et série3M 481
  • Résistance d'adhésion (rubans)32 oz/po
  • Allongement (rubans)500 %
  • Épaisseur de ruban 9,80 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 50,8 mm
  • Industrie commune Aérospatiale, assemblage et fabrication, automobile, aviation, construction, entretien général et réparation
  • Température maximale de performance du ruban 170 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Compatibilité avec les surfaces Abs, Acrylique, Composites, Polypropylène haute Densité (Pehd), Métal, Nylon, Polycarbonate, Polyester, Polyéthylène (PE), Polyétrafluoroéthylène (PTFE), Polypropylène (PP), Polystyrène (PS), Peintures par poudrage.
  • Matériau d'endos (rubans) Film de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban d'étanchéité pour la préservation
  • Normes ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833
  • Couleur du ruban Noir
  • Résistance à la traction (rubans) 15 lb/po
  • Adhésif du ruban Caoutchouc
  • Forme du ruban Rouleau continu