!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDE SCELL P/ BOÎTE,HIGHLAND,INDUSTRIEL,BLC,100 MX 48 MM,CAOUT

BANDE SCELL P/ BOÎTE,HIGHLAND,INDUSTRIEL,BLC,100 MX 48 MM,CAOUT

3M

BANDE SCELL P/ BOÎTE,HIGHLAND,INDUSTRIEL,BLC,100 MX 48 MM,CAOUT close
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
BANDE SCELL P/ BOÎTE,HIGHLAND,INDUSTRIEL,BLC,100 MX 48 MM,CAOUT

BANDE SCELL P/ BOÎTE,HIGHLAND,INDUSTRIEL,BLC,100 MX 48 MM,CAOUT

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 125,90 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 4 532,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM371-48MMX100MWH
  • N° de modèle du manufacturier 371-48MMX100MWH
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de scellement pour boîte Scotch de 1500 mètres x 48 millimètres est transparent et offre des performances constantes de haute qualité. Avec un adhésif acrylique sensible à la pression, ce ruban facile à dérouler convient aux surfaces difficiles à coller et aux applications à basse température. Il a une résistance à la traction de 25 livres par pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité
  • Adhésif du rubanCaoutchouc
  • Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
  • Couleur du ruban Blanc
  • Longueur du ruban (unités métriques) 100 m
  • Type de produit Ruban adhésif