Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de scellement pour carton rouler à la main de qualité supérieure mesure 100 mètres de long et 48 millimètres de large. Ce ruban transparent est fabriqué avec un film de polypropylène de 40 microns qui résiste à divers produits chimiques et à la corrosion. Ce ruban vieillit bien et a une bonne résistance à la déchirure et une grande résistance. Il présente une adhérence élevée, une application facile, et est portable et résistant aux chocs.
Spécifications techniques
ArticleRuban d'étanchéité
Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
Adhésif du rubanSynthétique
Application (rubans)Manuelle
Couleur du rubanTransparent
Température de performance min. (rubans)-10 Degrees F
Résistance à la traction (rubans)25 lb/po
Diamètre du noyau (rubans)3 po
Durée de conservation15 mois
Longueur du ruban (unités métriques)100 m
Type de produitRuban d'étanchéité
Résistance d'adhésion (rubans)32 oz/po
Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
Température de performance max. (rubans)140 Degrees F
Diamètre de rouleau de ruban4,1 po
Épaisseur de ruban1,6 mil
Configuration de paquetRouleau
Allongement (rubans)80%
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,98 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: