!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETANCHEITE FILETS TFW A/TEFLON

ETANCHEITE FILETS TFW A/TEFLON

JET-LUBE

ETANCHEITE FILETS TFW A/TEFLON close
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
ETANCHEITE FILETS TFW A/TEFLON

ETANCHEITE FILETS TFW A/TEFLON

JET-LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.33 / CHAQUE
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
  • N° article JTL24004
  • N° de modèle du manufacturier 24004
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201612
  • PAGE DU CATALOGUE # 1255
  • Poids à l’expédition 1.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage de tuyau
  • SérieTFW
  • Type de contenantContenant à bouchon-pinceau
  • Température minimale de service-35 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides10 000 lb/po²
  • Pour le type de fluideGaz, eau potable
  • NormesAB 1953 Lead Requirements, California Department of Public Health Compliant (Method v1.2), conforme à la spécification fédérale TT-S-1732, conforme aux exigences de la norme britannique 6920, répertorié sous Uniform Plumbing Code (IAPMO) Dossier No. 1282, Parties 1 et 2
  • Point d'éclair350 Degrees F
  • Viscosité minimale200 000 CP
  • Forme du produitPâte
  • Exigences de stockageEndroit frais et sec
  • Type de cure Non durcissant
  • Taille de contenant 16 oz liq.
  • Températures de service max. 500 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les gaz 2 000 lb/po²
  • Couleur Blanc
  • Pour le type de matériau ABS, CPVC, PVC
  • Base chimique PTFE
  • Viscosité maximum 300,000 cP
  • Non toxique Oui
  • Poids spécifique 1.2
  • Teneur en COV 0 g/L