Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban d’étanchéité pour filetage POLY-TEMP MD est blanc. Il répond aux normes FDA 21 CFR 177.1550 Part 177,MIL-T-27730A,REACH SVHC et RoHS 3, et UL.
Spécifications techniques
ArticleRuban d'étanchéité pour filetage
SériePOLY-TEMP(MD) MD
Longueur hors tout43 pi
Températures de service max.550 Degrees F
Pression de fonctionnement maximale pour les gaz2 000 lb/po²
Densité linéaire minimale0,7 g/cc
Type de rubanRuban d'étanchéité pour filetage de tuyau
Pour le type de fluideÉthanol, carburants, essence, liquide de refroidissement, solvants, eau
Matériau du fondPTFE
Épaisseur0,0035 po
Application d'étanchéité spécifiqueScellement de filetage à usage général
Largeur hors tout1/4 po
Température minimale de service-400 Degrees F
Pression de fonctionnement maximale pour les liquides10 000 lb/po²
Densité linéaire maximale0,8 g/cc
CouleurBlanc
Pour le type de matériauMétal, plastique
NormesFDA 21 CFR 177.1550 Partie 177, MIL-T-27730A, REACH SVHC, RoHS 3, classé UL
Non toxiqueOui
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca