!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
10 X 3/4 HWH T/3+W CL

10 X 3/4 HWH T/3+W CL

ITW BUILDEX

10 X 3/4 HWH T/3+W CL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
10 X 3/4 HWH T/3+W CL

10 X 3/4 HWH T/3+W CL

ITW BUILDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 340,35 $ par 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3000 = 1 021,05 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3 000. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLX1005000
  • N° de modèle du manufacturier 1005000
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1122
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVis autoperforante
  • MatériauAcier
  • PriseHexagonal externe
  • Longueur de fixation3/4 po
  • Longueur de la pointe du foret23/64 po
  • Largeur de tête0,313 po
  • Diamètre extérieur de la rondelle0,4 po
  • Système de mesurePouce
  • Largeur minimale de la tête0,313 po
  • Couleur de têteArgent
  • Taille de filetageNo. 10-16
  • TypeScellage
  • Finition Climaseal
  • Type de tête Rondelle hexagonale
  • Taille de vis No. 10
  • Taille de pointe de foret 3
  • Épaisseur de perçage maximale 0,175 po
  • Hauteur de tête 0,172 po
  • Taille de prise 5/16 po
  • Largeur maximale de la tête 0,313 po
  • Application Attache de brique pour structure en acier, panneau de mansarde pour structure en acier, panneaux de rénovation pour structure, panneau de toit pour panne, panneaux de toit et de mur cousus, panneau mural
  • Longueur hors tout 3/4 po
  • Type d'extrémité Perçage
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande