!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GENERAL PURPOSE CABINET SLOTTED SCREWDRIVER, 3/16 IN TIP SIZE, 9 3/4 IN OVERALL L

GENERAL PURPOSE CABINET SLOTTED SCREWDRIVER, 3/16 IN TIP SIZE, 9 3/4 IN OVERALL L

STANLEY

GENERAL PURPOSE CABINET SLOTTED SCREWDRIVER, 3/16 IN TIP SIZE, 9 3/4 IN OVERALL L close
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
GENERAL PURPOSE CABINET SLOTTED SCREWDRIVER, 3/16 IN TIP SIZE, 9 3/4 IN OVERALL L

GENERAL PURPOSE CABINET SLOTTED SCREWDRIVER, 3/16 IN TIP SIZE, 9 3/4 IN OVERALL L

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.76 / each
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
  • N° article WWG6R547
  • N° de modèle du manufacturier 66-097
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

This screwdriver has a length of 9¾ inches and is not insulated. The plastic handle is 3¾ inch long, is black/grey/red. It meets the standards for ASME B107.600. In addition, it has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, has a black oxide finish, plus it is chrome finish, plus it is not non-sparking, is not non-magnetic, and is not tether ready with an ergonomic grip.

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver
  • Grip StyleErgonomic
  • Shank Length6 in
  • Tip StyleSlotted
  • ESD SafeNot ESD Safe
  • Handle ColourBlack, Grey, Red
  • Handle MaterialPlastic
  • Magnetized TipNot Magnetized Tip
  • Non-MagneticNot Non-Magnetic
  • Replaceable ShankNot Replaceable Shank
  • Shank FinishChrome
  • Shank ShapeRound
  • StandardsASME B107.600
  • Tip FinishBlack Oxide
  • Overall Length 9 3/4 in
  • Screwdriver Style General Purpose Cabinet Slotted
  • Tip Size 3/16 in
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • For Fastener Size T8
  • Handle Length 3 3/4 in
  • Insulated Not Insulated
  • Measurement Type SAE
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Shank Coating Chrome
  • Shank Material Alloy Steel
  • Slotted Screwdriver Tip Shape Cabinet
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche