!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS POINTE CARRÉE, 2 COUCHES ISOL/TIGE RONDE, 11PO/TIGE 6PO/BUSE TLE 4, AC/ACETATE/CAOUTCHOUC

TOURNEVIS POINTE CARRÉE, 2 COUCHES ISOL/TIGE RONDE, 11PO/TIGE 6PO/BUSE TLE 4, AC/ACETATE/CAOUTCHOUC

GRAY TOOLS

TOURNEVIS POINTE CARRÉE, 2 COUCHES ISOL/TIGE RONDE, 11PO/TIGE 6PO/BUSE TLE 4, AC/ACETATE/CAOUTCHOUC close
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
TOURNEVIS POINTE CARRÉE, 2 COUCHES ISOL/TIGE RONDE, 11PO/TIGE 6PO/BUSE TLE 4, AC/ACETATE/CAOUTCHOUC

TOURNEVIS POINTE CARRÉE, 2 COUCHES ISOL/TIGE RONDE, 11PO/TIGE 6PO/BUSE TLE 4, AC/ACETATE/CAOUTCHOUC

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.17 / CHAQUE
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
  • N° article GRTRB224I
  • N° de modèle du manufacturier RB224-I
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce tournevis carré de taille numéro 4 est utile pour diverses applications. Il mesure 11 pouces au total avec une tige ronde de 6 pouces, ce qui en fait une bonne taille pour de nombreux travaux. Ce tournevis en acier est fabriqué avec deux couches d'isolation et le manche est en acétate avec un surmoulage en caoutchouc pour plus de confort et de durabilité.

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis isolé
  • Longueur de tige6 po
  • Style d'extrémitéCarré
  • Matériau de manche/poignéeAcétate avec protection en caoutchouc
  • Matériau de tigeAcier, 2 couches d'isolant
  • NormesASTM F1506
  • Longueur hors tout 11 po
  • Taille d'extrémité n Degrees 4
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Forme de tige Rond