!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS TEK HX HD 10-16X1-1/2 3000/BTE

VIS TEK HX HD 10-16X1-1/2 3000/BTE

ITW BUILDEX

VIS TEK HX HD 10-16X1-1/2 3000/BTE close
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
VIS TEK HX HD 10-16X1-1/2 3000/BTE

VIS TEK HX HD 10-16X1-1/2 3000/BTE

ITW BUILDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 218,81 $ par 1000
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
  • N° article BLX1131000
  • N° de modèle du manufacturier 1131000
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1122
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVis autoperforante
  • MatériauAcier
  • PriseHexagonal externe
  • Longueur de fixation1-1/2 po
  • Longueur de la pointe du foret23/64 po
  • Largeur de tête0,313 po
  • Diamètre extérieur de la rondelle0,4 po
  • Système de mesurePouce
  • Largeur minimale de la tête0,313 po
  • Couleur de têteArgent
  • Taille de filetageNo. 10-16
  • TypeVis autoperforante
  • Finition Climaseal
  • Type de tête Rondelle hexagonale
  • Taille de vis No. 10
  • Taille de pointe de foret 3
  • Épaisseur de perçage maximale 0,175 po
  • Hauteur de tête 0,172 po
  • Taille de prise 5/16 po
  • Largeur maximale de la tête 0,313 po
  • Application Accessoires pour structure en acier, attaches de brique pour structure en acier, pinces pour structure en acier, sangles de conduit pour structure en acier
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Type d'extrémité Perçage