!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE #6, ½PO L, ACIER, GALVANISÉ, PAN, CRUCIFORME, POINTE À 2 MÈCHES,100PQ

VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE #6, ½PO L, ACIER, GALVANISÉ, PAN, CRUCIFORME, POINTE À 2 MÈCHES,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE #6, ½PO L, ACIER, GALVANISÉ, PAN, CRUCIFORME, POINTE À 2 MÈCHES,100PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE #6, ½PO L, ACIER, GALVANISÉ, PAN, CRUCIFORME, POINTE À 2 MÈCHES,100PQ

VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE #6, ½PO L, ACIER, GALVANISÉ, PAN, CRUCIFORME, POINTE À 2 MÈCHES,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.10 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP2DU89
  • N° de modèle du manufacturier U31820.013.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1121
  • Poids à l’expédition 0.265 lb

Informations sur le produit

Vis autoforeuse en acier galvanisé. Couleur argent, idéal pour fixer divers matériaux sur du métal.

Spécifications techniques

  • ArticleVis autoperforante
  • MatériauAcier
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation1/2 po
  • Longueur de la pointe du foret3/16 po
  • Hauteur de tête0,092 po
  • Système de mesurePouce
  • Largeur minimale de la tête0,256 po
  • Couleur de têteArgent
  • Taille de filetageNo. 6-20
  • TypeVis autoperforante
  • Finition Galvanisé
  • Type de tête Cylindrique bombée
  • Taille de vis No. 6
  • Taille de pointe de foret 2
  • Largeur de tête 0,27 po
  • Taille de prise No. 2
  • Largeur maximale de la tête 0,27 po
  • Application Pour la fixation d'une variété de matériaux au métal
  • Longueur hors tout 1/2 po
  • Type d'extrémité Perçage
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande