!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE #6, 1PO L, ACIER, GALVANISÉ, PAN, CRUCIFORME, POINTE À 2 MÈCHES,100PQ

VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE #6, 1PO L, ACIER, GALVANISÉ, PAN, CRUCIFORME, POINTE À 2 MÈCHES,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE #6, 1PO L, ACIER, GALVANISÉ, PAN, CRUCIFORME, POINTE À 2 MÈCHES,100PQ close
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
VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE #6, 1PO L, ACIER, GALVANISÉ, PAN, CRUCIFORME, POINTE À 2 MÈCHES,100PQ

VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE #6, 1PO L, ACIER, GALVANISÉ, PAN, CRUCIFORME, POINTE À 2 MÈCHES,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.96 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP2DU92
  • N° de modèle du manufacturier U31820.013.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1121
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Vis autoforeuse en acier galvanisé. Couleur argent, idéal pour fixer divers matériaux sur du métal.

Spécifications techniques

  • ArticleVis autoperforante
  • MatériauAcier
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation1 po
  • Longueur de la pointe du foret3/16 po
  • Hauteur de tête0,092 po
  • Système de mesurePouce
  • Largeur minimale de la tête0,256 po
  • Couleur de têteArgent
  • Taille de filetageNo. 6-20
  • TypeVis autoperforante
  • Finition Galvanisé
  • Type de tête Cylindrique bombée
  • Taille de vis No. 6
  • Taille de pointe de foret 2
  • Largeur de tête 0,27 po
  • Taille de prise No. 2
  • Largeur maximale de la tête 0,27 po
  • Application Pour la fixation d'une variété de matériaux au métal
  • Longueur hors tout 1 po
  • Type d'extrémité Perçage
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)