!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE NO12,1¼PO L,410SS,LISSE, CYLINDRIQUE,CRUCIFORME, RONDE, 50PQ

VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE NO12,1¼PO L,410SS,LISSE, CYLINDRIQUE,CRUCIFORME, RONDE, 50PQ

APPROVED VENDOR

VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE NO12,1¼PO L,410SS,LISSE, CYLINDRIQUE,CRUCIFORME, RONDE, 50PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE NO12,1¼PO L,410SS,LISSE, CYLINDRIQUE,CRUCIFORME, RONDE, 50PQ

VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE NO12,1¼PO L,410SS,LISSE, CYLINDRIQUE,CRUCIFORME, RONDE, 50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.11 / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP1WY62
  • N° de modèle du manufacturier U31870.021.0125
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1121
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Informations sur le produit

Vis autoforeuse en acier inoxydable 410 non revêtu. Couleur argent, idéal pour fixer divers matériaux à du métal de jusqu'à 10 de calibre.

Spécifications techniques

  • ArticleVis autoperforante
  • MatériauAcier inoxydable 410
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation1-1/4 po
  • Longueur de la pointe du foret9/32 po
  • Hauteur de tête0,145 po
  • Système de mesurePouce
  • Largeur minimale de la tête0,407 po
  • Couleur de têteArgent
  • Taille de filetageNo. 12-14
  • TypeVis autoperforante
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Type de tête Cylindrique bombée
  • Taille de vis No. 12
  • Taille de pointe de foret 2
  • Largeur de tête 0,425 po
  • Taille de prise No. 3
  • Largeur maximale de la tête 0,425 po
  • Application Pour la fixation d'une variété de matériaux au métal jusqu'à un calibre 10
  • Longueur hors tout 1-1/4 po
  • Type d'extrémité Perçage
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande