VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE NO10,1½PO L,410SS, LISSE, CYLINDRIQUE,CRUCIFORME, RONDE, 50PQ
VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE NO10,1½PO L,410SS, LISSE, CYLINDRIQUE,CRUCIFORME, RONDE, 50PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Vis autoforeuse en acier inoxydable 410 non revêtu. Couleur argent, idéal pour fixer divers matériaux à du métal de jusqu'à 12 de calibre.
Spécifications techniques
Article Vis autoperforante
Matériau Acier inoxydable 410
Prise Phillips
Longueur de fixation 1-1/2 po
Longueur de la pointe du foret 15/64 po
Hauteur de tête 0,128 po
Système de mesure Pouce
Largeur minimale de la tête 0,357 po
Couleur de tête Argent
Taille de filetage No. 10-16
Type Vis autoperforante
Finition Brillant, non revêtu
Type de tête Cylindrique bombée
Taille de vis No. 10
Taille de pointe de foret 3
Largeur de tête 0,373 po
Taille de prise No. 2
Largeur maximale de la tête 0,373 po
Application Pour la fixation d'une variété de matériaux au métal jusqu'à un calibre 12
Longueur hors tout 1-1/2 po
Type d'extrémité Perçage
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)