!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE 1/4PO, 2PO L, 410SS, LISSE, CRUCIFORME,25PQ

VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE 1/4PO, 2PO L, 410SS, LISSE, CRUCIFORME,25PQ

APPROVED VENDOR

VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE 1/4PO, 2PO L, 410SS, LISSE, CRUCIFORME,25PQ close
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
VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE 1/4PO, 2PO L, 410SS, LISSE, CRUCIFORME,25PQ

VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE 1/4PO, 2PO L, 410SS, LISSE, CRUCIFORME,25PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.06 / PAQUET de 25
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
  • N° article EBP1WY72
  • N° de modèle du manufacturier U31870.025.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1121
  • Poids à l’expédition 0.551 lb

Informations sur le produit

Vis autoforeuse en acier inoxydable 410 non revêtu. Couleur argent, idéal pour fixer divers matériaux à du métal de jusqu'à 8 de calibre.

Spécifications techniques

  • ArticleVis autoperforante
  • MatériauAcier inoxydable 410
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation2 po
  • Longueur de la pointe du foret5/16 po
  • Largeur de tête0,476 po
  • Taille de priseNo. 3
  • Largeur maximale de la tête0,476 po
  • Hauteur maximale de la tête0,169 po
  • ApplicationPour la fixation d'une variété de matériaux au métal jusqu'à un calibre 8
  • Longueur hors tout2 po
  • Type d'extrémitéPerçage
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Type de tête Cylindrique bombée
  • Taille de vis 1/4 po
  • Taille de pointe de foret 2
  • Épaisseur de perçage maximale 0,068 po
  • Hauteur de tête 0,169 po
  • Système de mesure Pouce
  • Largeur minimale de la tête 0,457 po
  • Hauteur minimale de la tête 0,156 po
  • Couleur de tête Argent
  • Taille de filetage 1/4 po-14
  • Type Vis autoperforante
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)