VIS AUTO-FOREUSE,TAILLE NO8,1½PO LO,INOX 410,LISSE,RONDELLE HEX,HEX,100PQ
VIS AUTO-FOREUSE,TAILLE NO8,1½PO LO,INOX 410,LISSE,RONDELLE HEX,HEX,100PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Vis autoforeuse en acier inoxydable 410 non revêtu. Couleur argent, idéal pour fixer divers matériaux à du métal de jusqu'à 12 de calibre.
Spécifications techniques
Article Vis autoperforante
Matériau Acier inoxydable 410
Prise Hexagonal externe
Longueur de fixation 1-1/2 po
Longueur de la pointe du foret 7/32 po
Largeur de tête 0,25 po
Diamètre extérieur de la rondelle 0,348 po
Système de mesure Pouce
Largeur minimale de la tête 0,244 po
Hauteur minimale de la tête 0,096 po
Couleur de tête Argent
Taille de filetage No. 8-18
Type Vis autoperforante
Finition Brillant, non revêtu
Type de tête Rondelle hexagonale
Taille de vis No. 8
Taille de pointe de foret 2
Épaisseur de perçage maximale 0,068 po
Hauteur de tête 0,11 po
Taille de prise 1/4 po
Largeur maximale de la tête 0,25 po
Hauteur maximale de la tête 0,11 po
Application Pour la fixation d'une variété de matériaux au métal jusqu'à un calibre 12
Longueur hors tout 1-1/2 po
Type d'extrémité Perçage
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)