!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS AUTO-FOREUSE,TAILLE NO8,1PO LO,INOX 410,LISSE,RONDELLE HEX,SIX PANS EXT,HEX,100PQ

VIS AUTO-FOREUSE,TAILLE NO8,1PO LO,INOX 410,LISSE,RONDELLE HEX,SIX PANS EXT,HEX,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS AUTO-FOREUSE,TAILLE NO8,1PO LO,INOX 410,LISSE,RONDELLE HEX,SIX PANS EXT,HEX,100PQ close
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
VIS AUTO-FOREUSE,TAILLE NO8,1PO LO,INOX 410,LISSE,RONDELLE HEX,SIX PANS EXT,HEX,100PQ

VIS AUTO-FOREUSE,TAILLE NO8,1PO LO,INOX 410,LISSE,RONDELLE HEX,SIX PANS EXT,HEX,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.55 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP1WU82
  • N° de modèle du manufacturier U31860.016.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1122
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Vis autoforeuse en acier inoxydable 410 non revêtu. Couleur argent, idéal pour fixer divers matériaux à du métal de jusqu'à 12 de calibre.

Spécifications techniques

  • ArticleVis autoperforante
  • MatériauAcier inoxydable 410
  • PriseHexagonal externe
  • Longueur de fixation1 po
  • Longueur de la pointe du foret7/32 po
  • Diamètre extérieur de la rondelle0,348 po
  • Système de mesurePouce
  • Couleur de têteArgent
  • Taille de filetageNo. 8-18
  • TypeVis autoperforante
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Type de tête Rondelle hexagonale
  • Taille de vis No. 8
  • Taille de pointe de foret 2
  • Hauteur de tête 0,103 po
  • Taille de prise 1/4 po
  • Application Pour la fixation d'une variété de matériaux au métal jusqu'à un calibre 12
  • Longueur hors tout 1 po
  • Type d'extrémité Perçage
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)