!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS,M6,ACIER,GALVANISÉ,CYLINDRIQUE,CRUCIFORME,DIN7985,MÉTRIQUE,50PQ

VIS,M6,ACIER,GALVANISÉ,CYLINDRIQUE,CRUCIFORME,DIN7985,MÉTRIQUE,50PQ

APPROVED VENDOR

VIS,M6,ACIER,GALVANISÉ,CYLINDRIQUE,CRUCIFORME,DIN7985,MÉTRIQUE,50PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS,M6,ACIER,GALVANISÉ,CYLINDRIQUE,CRUCIFORME,DIN7985,MÉTRIQUE,50PQ

VIS,M6,ACIER,GALVANISÉ,CYLINDRIQUE,CRUCIFORME,DIN7985,MÉTRIQUE,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.17 / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG40K756
  • N° de modèle du manufacturier 1851PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.61 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier galvanisé 4.8. Conforme à la norme DIN7985. 16mm de long, filetage M6. Tête cylindrique et métrique.

Spécifications techniques

  • ArticleVis
  • MatériauAcier
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation12 mm
  • Hauteur de tête4 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 7985
  • Système de mesureMétrique
  • Direction de filetageDroitier
  • Écrou inclusNon
  • Grade/classe du matériau4.8
  • Taille de visM6
  • Type de tête Cylindrique bombée
  • Finition Galvanisé
  • Taille de filetage M6
  • Largeur de tête 12 mm
  • Taille de prise 6 mm
  • Type Vis à métaux standard
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Type de filetage Grossier
  • Rondelle incluse Non
  • Longueur hors tout 16 mm
  • Pas de filetage 1 mm
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande