!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MÉCANIQUE,M2,5,10MM L,18-8INOX,LISSE, CYLINDRIQUE, CRUCIFORME, 100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,M2,5,10MM L,18-8INOX,LISSE, CYLINDRIQUE, CRUCIFORME, 100PQ

APPROVED VENDOR

VIS DE MÉCANIQUE,M2,5,10MM L,18-8INOX,LISSE, CYLINDRIQUE, CRUCIFORME, 100PQ close
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
VIS DE MÉCANIQUE,M2,5,10MM L,18-8INOX,LISSE, CYLINDRIQUE, CRUCIFORME, 100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,M2,5,10MM L,18-8INOX,LISSE, CYLINDRIQUE, CRUCIFORME, 100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.10 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP54FT01
  • N° de modèle du manufacturier M51340.025.0010
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.119 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes DIN7985H/DINEN ISO 7045.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation10 mm
  • Hauteur de tête2 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 7985H, DIN EN ISO 7045
  • Système de mesureMétrique
  • Taille de visM2,5
  • Type de tête Fillister
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage M2,5
  • Largeur de tête 5 mm
  • Taille de prise 2,70 mm
  • Type Vis à métaux standard
  • Type de filetage Grossier
  • Pas de filetage 0,45 mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)