!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TRONQUÉ, NO 37, 135 ° , TIGE RONDE , 1,6875 PO LONG, CÂBLE

FORET TRONQUÉ, NO 37, 135 ° , TIGE RONDE , 1,6875 PO LONG, CÂBLE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET TRONQUÉ, NO 37, 135 ° , TIGE RONDE , 1,6875 PO LONG, CÂBLE close
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
FORET TRONQUÉ, NO 37, 135 ° , TIGE RONDE , 1,6875 PO LONG, CÂBLE

FORET TRONQUÉ, NO 37, 135 ° , TIGE RONDE , 1,6875 PO LONG, CÂBLE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,86 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 38,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01J037
  • N° de modèle du manufacturier 01J037
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en cobalt est utilisé avec la tôle, l’acier inoxydable, l’acier doux et le métal non ferreux. Ce foret pour visseuse en cobalt a des mesures de fil. Il est court, 1,6875 po de long. De plus, il a des cannelures de 9/16 po, une tige ronde.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de queue - usinageQueue ronde
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleTôle, acier inoxydable, acier doux, métal non ferreux
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Acier inoxydable bronze spécial
  • Longueur de goujure 9/16 po
  • Longueur hors tout 1,688 po
  • Construction de l'âme Refendu
  • n° de liste 01J